Motion
PAR-DS415A12H

Paramount
PAR-DS415A12H

Ensemble de douilles profondes pour puits, chrome et fini vanadium, 15 pièces, prise de 1/2 po; 12 pointes, portée de 3/8 po à 1-1/4 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483011
N° MFRPAR-DS415A12H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-DS415A12H

Ensemble de douilles profondes pour puits, chrome et fini vanadium, 15 pièces, prise de 1/2 po; 12 pointes, portée de 3/8 po à 1-1/4 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483011
N° MFRPAR-DS415A12H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/4 po
  • Taille min.
    3/8 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    B107.1
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Système de mesure
    pouce, pouce
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-DS415A12H 15PC 1/2"DR 12PT SAE