Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Tailles de douille2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-11/16 po, 2-13/16 po, 2-15/16 po, 2-3/16 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/16 po, 2-7/8 po, 2-9/16 po, 3 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant662679125301
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces16
- Nombre de douilles21 PC
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679125301
Aperçu
- Les douilles à chocs à pointe Proto® 6 sont idéales pour les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que pour les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
- La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées