Motion
TKSA 31

SKF
TKSA 31

Outil d’alignement d’arbre, mesure automatique à trois positions (9-12-3)
N° D’ARTICLE MI06542251
N° MFRTKSA 31
Prix8,713.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKSA 31

Outil d’alignement d’arbre, mesure automatique à trois positions (9-12-3)
N° D’ARTICLE MI06542251
N° MFRTKSA 31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,713.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    20 à 150 mm (0.8 à 5.9 in.)

Détails

  • Correction de l’alignement
    Valeurs en direct pour la correction de la position verticale et horizontale de la machine; outil à pied souple laser
  • Mesure d’alignement
    Mesure automatique à trois positions (9–12–3)
  • Rapport d’alignement
    Rapport PDF automatique exportable par clé USB
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Erreurs de mesure affichées Res
    Moins de 5 % / 10 μm (0.4 mils)
  • Capteurs et communication
    29 mm (1.1 po) CCD avec laser linéaire ; inclinomètre électronique ; communication câblée avec câbles USB (inclus)
  • Distance de mesure du système
    0.07 à 2 m (0.23 à 6.6 pi)
  • Spécifications techniques
  • Interface utilisateur
    Écran tactile

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALIGNEMENT D'ARBRE TKSA 31
  • La TKSA 31 est la solution la plus abordable de SKF pour un alignement facile de l’arbre laser.
  • Des mesures faciles peuvent être effectuées en utilisant la mesure à trois positions bien connue, 9-12-3 heure, avec une flexibilité de positionnement supplémentaire de 40 degrés autour de chaque position de mesure.
  • Un coût élevé est atteint en se concentrant sur le processus d’alignement de l’arbre standard et les fonctions essentielles pour permettre un alignement rapide et efficace de l’arbre.
  • Les mesures automatiques permettent des mesures mains libres en détectant la position des têtes et en ne prenant une mesure que lorsque les têtes sont en position droite.
  • Les rapports automatiques sont générés après chaque alignement et peuvent être personnalisés avec des notes sur l’application.
  • Tous les rapports peuvent être exportés sous forme de fichiers PDF.
  • La vue en direct prend en charge les mesures intuitives et facilite les corrections de position horizontales et verticales de la machine.
  • La bibliothèque de machines donne un aperçu de toutes les machines et des rapports d’alignement.
  • Il simplifie l’identification de la machine et améliore le flux de travail d’alignement.