Motion
4025094
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 1/2 po, débit (SCFM) : 500, débit de la sécheuse (SCFM) : 1,000
N° D’ARTICLE MI06543682
N° MFR4025094
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 1/2 po, débit (SCFM) : 500, débit de la sécheuse (SCFM) : 1,000
N° D’ARTICLE MI06543682
N° MFR4025094

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4025094 BEKOMAT 33
  • Drain de condensat du réservoir d’air sans perte d’air
  • Pour une utilisation dans des applications standard avec un débit maximum de 50,000 pi3/min et une pression maximum de 232 psi
  • 115V C.A.