Motion
9682062
Meuleuse de banc 82062 avec collecte de poussière - Diamètre de roue 6 po, 1/3 hp, 115/230 V
N° D’ARTICLE MI06559129
N° MFR9682062
Prix271.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc 82062 avec collecte de poussière - Diamètre de roue 6 po, 1/3 hp, 115/230 V
N° D’ARTICLE MI06559129
N° MFR9682062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix271.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Hauteur totale
    10-1/2 po
  • Longueur totale
    19-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po

Détails

  • Puissance
    1/3 hp
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    726896820620
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
9682062 6 PO 1/3HP 115/230V MÈCHE
  • Moteurs à condensateur robustes qui fournissent le courant supplémentaire requis pendant le démarrage et le fonctionnement sous charge
  • Dégagement de roue à roue prolongé qui permet aux articles plus longs d’être facilement mis à la terre
  • Rotors et roulements étanches à équilibrage dynamique pour minimiser les vibrations et assurer un fonctionnement en douceur
  • Grands porte-outils réglables pour une inclinaison et un meulage en angle sécuritaires et efficaces
  • Écrans oculaires de sécurité réglables et pare-étincelles facilement positionnés avec des boulons anti-ouragan
  • Système exclusif de dépoussiérage à port unique, sur certains modèles
  • Performance, précision et valeur maximales
  • Conforme à la norme OSHA approuvée par la CSA
  • Le modèle 9682061 est livré avec des protège-roues sans ports de dépoussiérage
  • Le modèle 9682062 est livré avec des protège-roues avec des ports de dépoussiérage
  • Modèle à vitesse variable 9682064 avec protège-roues et orifices de dépoussiérage. Le modèle à vitesse variable est le bon choix pour toutes vos applications d’affûtage.