Motion
TEMP-GUARD 14oz

JET-LUBE
TEMP-GUARD 14oz

Graisse Jet-Lube - Taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur grise/noire, non résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI06579067
N° MFRTEMP-GUARD 14oz
Prix60.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
TEMP-GUARD 14oz

Graisse Jet-Lube - Taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur grise/noire, non résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI06579067
N° MFRTEMP-GUARD 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Matériau de base
    Inorganique
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point d’éclair
    Supérieur à 600 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    600 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE PROTECTION DE TEMPÉRATURE 31850 DE 14 OZ
  • Une graisse synthétique de haute qualité développée pour les applications à haute température
  • TEMP-GUARD contient à la fois du graphite et du disulfure de molybdène pour offrir au produit des capacités de faible friction et de pression extrême
  • Le fluide synthétique contenu dans ce produit offre des caractéristiques exceptionnelles de débit à basse température ainsi qu’une stabilité à haute température
  • La résistance inhérente à l'oxydation de TEMP-GUARD est encore améliorée avec des antioxydants de contrôle du carbone à haute température.