Motion
KM07
Écrou de retenue - Filetage M35 x 1.5 , diamètre extérieur de 52 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 8 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06584176
N° MFRKM07
Prix9.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M35 x 1.5 , diamètre extérieur de 52 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 8 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06584176
N° MFRKM07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    69 kN
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M35x1.5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968600701

Aperçu

Description du fabricant
KM07 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer