Spécifications
Dimensions
- Hauteur90 po
- Poids1300 lb
Détails
- Type de tambourAcier, plastique, fibre
- Capacité de charge1000 lb
- Nombre de roues3
Aperçu
- Comprend une hauteur de levage de 78 po, la capacité de soulever, de tourner et de décharger la plupart des barils et cylindres en acier, en fibre et en plastique (14 po à 24 po de diamètre) avec sangles à cliquet
- Les roues motrices de 12 po, les commandes entièrement réglables et programmables avec des commandes de vitesse de 1.0 à 2.5 mi/h (maximum réglé en usine de 2.5 mi/h) peuvent facilement gérer des catégories allant jusqu’à 5°, système 24V c.c., jauge indicateur de batterie, deux batteries, chargeur 12V c.a., charge de l’interrupteur marche/arrêt à clé et capacité de charge de 1,000 lb
- Peut offrir des économies substantielles en éliminant le besoin de chariots élévateurs
- Tête de barre Curtis TM-1 équipée d’un interrupteur d’urgence à marche arrière, d’un accélérateur électronique, d’interrupteurs à bascule, d’un klaxon et d’un ressort à gaz pour remettre automatiquement la tête en position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée