Motion
S-ZFHS-5SPB
Roulette de plaque Poly-Soft® - Série ZFHS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 840 lb
N° D’ARTICLE MI06593409
N° MFRS-ZFHS-5SPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - Série ZFHS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 840 lb
N° D’ARTICLE MI06593409
N° MFRS-ZFHS-5SPB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Spinfinity sans entretien Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série ZFHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    840 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFHS-5SPB ROULETTES PIVOTANTES ZFHS 5X2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif