Motion
SAF 22520

SKF
SAF 22520

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06600551
N° MFRSAF 22520
Prix2,108.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22520

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06600551
N° MFRSAF 22520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,108.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.3750 po
  • Global Hauteur  
    217.48 mm
  • Global Longueur  
    387.35 mm
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22520 PILULE FENDUE NOIRE