Motion
H2322
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 105 mm, taille de filetage de M110x2
N° D’ARTICLE MI06603817
N° MFRH2322
Prix609.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 105 mm, taille de filetage de M110x2
N° D’ARTICLE MI06603817
N° MFRH2322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix609.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Global Longueur  
    105 mm
  • Filetage Taille  
    M110x2

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    KM22
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801216746
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4012801216746

Aperçu

Description du fabricant
H2322 ADAPTATEUR