Motion
IR 25X30X38.5

SKF
IR 25X30X38.5

Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 30 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06611509
N° MFRIR 25X30X38.5
Prix53.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 25X30X38.5

Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 30 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06611509
N° MFRIR 25X30X38.5
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
Prix53.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    38.5 mm
  • Poids
    0.1411 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 25X30X38.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 38.5 mm, pesant 0.1411 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLE IR 25X30X38.5