Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.7000 po, 297.18 mm
- Dimension C de la longueur totale11.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur;Cycle de service de 15-Minute
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineChine
- DescriptionMoteur de service de palan de bateau, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
- Mot-clé de descriptionPalan de bateau
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.6 A, 6.8 A
- Efficacité de la pleine charge69 %
- Couple de pleine charge3.02 pi-lb;4.09 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp;0.75 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.75 kW;1 hp
- Numéro de catalogue du fabricant6439191252
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720991893
- ModèleC6C17NK31 A
- Catégorie de moteurPalan de bateau
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720000250
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230@60Hz
- Garantie1 an
Aperçu
- Le boîtier TENV empêche la saleté et les éléments de pénétrer dans le moteur.
- Châssis en acier inoxydable durable, boîtier de condensateur et couvercle de boîte de conduit.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Durée nominale du cycle de service de 15 minutes