Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.75 po
- Longueur8 po
- Poids3.6 lb
- Largeur8 po
Détails
- Matériau de la lameMétal
- Matériau du boîtierPlastique
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Le moteur de 31,000 tr/min, 4.5 A fournit la puissance et la durabilité requises pour couper dans divers matériaux
- Parfait pour la plupart des applications de taille, de formage de petits bords et d’acheminement de charnières
- L’ergonomie permet un contrôle confortable d’une seule main
- Le bouton de verrouillage de la broche permet de changer la mèche d’une seule clé
- La lumière DEL et la base transparente assurent une visibilité maximale en fonctionnement