Motion
NKXR 35 Z

SKF
NKXR 35 Z

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656396
N° MFRNKXR 35 Z
Prix473.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKXR 35 Z

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656396
N° MFRNKXR 35 Z
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
Prix473.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577300164
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    45 kN
  • Série
    AXK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • CUP_NON
    7316577300164

Aperçu

Description du fabricant
NKXR 35 Z SUPPORTS À AIGUILLES