Motion
98 99 11 S3

KNIPEX
98 99 11 S3

Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé SAE-1000V
N° D’ARTICLE MI06676896
N° MFR98 99 11 S3
Prix743.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 99 11 S3

Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé SAE-1000V
N° D’ARTICLE MI06676896
N° MFR98 99 11 S3
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
Prix743.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.550 po
  • Poids de l’outil
    0.455 lb
  • Largeur de l’outil
    1.750 po
  • Poids
    4.57 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé SAE-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Poignée en plastique
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    (1) 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 37 1/2" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 1/2", (1) 98 37 3/4"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/4", (1) 98 37 3/8"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/8", (1) 98 37 5/16" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/16", (1) 98 37 5/8" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 37 7/16"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 7/16", (1) 98 37 9/16" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 9/16".
  • Comprend
    98 35 125, 98 35 250, 98 37 1/2", 98 37 3/4", 98 37 3/8", 98 37 5/16", 98 37 5/8", 98 37 7/16", 98 37 9/16", 98 31
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002374
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    10
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Type d’ensemble
    Étui à outils compact de sécurité
  • Angle de la buse
    0 °
  • CUP_NON
    843221002374

Aperçu

Description du fabricant
98 99 11 S3 10 PC 1000V OUTILS ISOLÉS
  • Comprend des outils isolés 10 pour travailler sur des installations électriques à entraînement SAE de 3/8 po.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.
  • Insertion en mousse avec des renfoncements précis pour tenir les outils.
  • Équipé d’une gamme d’outils KNIPEX isolés sur mesure pour le travail sur les systèmes électriques.
  • Tous les outils ont été testés à 100 % et répondent aux exigences d’isolation 1000V .
  • Includes 1 each of: 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 31), 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 250), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 1/2" (98 37 1/2"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/4" (98 37 3/4"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/8" (98 37 3/8"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/16" (98 37 5/16"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/8" (98 37 5/8"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 7/16" (98 37 7/16"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 9/16" (98 37 9/16").