Motion
FHR205-16-NLC
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI06682623
N° MFRFHR205-16-NLC
Prix47.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI06682623
N° MFRFHR205-16-NLC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8460 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590046874
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHR
  • CUP_NON
    1200106989905

Aperçu

Description du fabricant
FHR205-16N INSERT MONTÉ