Motion
GS38 ARAIGNÉE 98A ROUGE

LOVEJOY INC
GS38 SPIDER 98A RED

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 4750 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06695739
N° MFRGS38 SPIDER 98A RED
Prix72.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS38 SPIDER 98A RED

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 4750 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06695739
N° MFRGS38 SPIDER 98A RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS38
  • Épaisseur de l’élément
    18.03 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS38
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467257
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672575
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    2876.00 po
  • CUP_NON
    685144672575

Aperçu

Description du fabricant
GS38-SPIDER-98A ROUGE-UR