Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord225
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Poids11.37 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage massif
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144761729
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144761729