Motion
900948

FLEXCO
900948

Coupe-courroie série 900
N° D’ARTICLE MI06697112
N° MFR900948
Prix3,327.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXCO
900948

Coupe-courroie série 900
N° D’ARTICLE MI06697112
N° MFR900948

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,327.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
04144 900948 BELT CUTTER 48"
  • La lame robuste est guidée en haut pour assurer des coupes perpendiculaires
  • La fonction de serrage à un seul côté permet à la courroie de tomber sans bord tranchant pour réduire l’effort de l’opérateur
  • Surface de prise de courroie intégrée avec dentelages doux pour une résistance accrue au serrage
  • La poutre inférieure cambrée offre une force de serrage uniforme sur toute la largeur de la courroie
  • Épaisseur de la courroie : jusqu’à 1.5” (38 mm)
  • Largeur de la courroie : 24”- 48” (600 à 2 130 mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté