Motion
B52ELSS
Roulement sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1250 po de diamètre extérieur, 4.875 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI06699356
N° MFRB52ELSS
Prix2,401.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1250 po de diamètre extérieur, 4.875 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI06699356
N° MFRB52ELSS
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
Prix2,401.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.675 po
  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.875 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Poids
    10.563 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau intérieur allongé, scellé
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau de la bille
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B52ELSS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400018399
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    398700 lbf
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Anneau intérieur allongé, scellé
  • CUP_NON
    637400018399

Aperçu

Description du fabricant
B52ELSS BRG UNI SPÉRIQUE -