Motion
RS28B-2CL

TSUBAKI (UST)
RS28B-2CL

RS28B-2CL LIENS DE CONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI06709048
N° MFRRS28B-2CL
Prix105.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS28B-2CL

RS28B-2CL LIENS DE CONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI06709048
N° MFRRS28B-2CL
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
Prix105.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    RS28B /1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS28B-2 LIEN CONN