Motion
54-48-314NYD
Détecteur multigaz portatif - combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI06709487
N° MFR54-48-314NYD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur multigaz portatif - combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI06709487
N° MFR54-48-314NYD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Largeur totale
    2-11/16 po

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    92 dB
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone
  • Plage de mesure
    Combustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, monoxyde de carbone – 0 à 1000ppm

Aperçu

Description du fabricant
54-48-314NYD DÉTECTEUR DE GAZ