Motion
RFBA 203

SEALMASTER
RFBA 203

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI06710933
N° MFRRFBA 203
Prix2,936.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 203

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI06710933
N° MFRRFBA 203
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
Prix2,936.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9063 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Global Hauteur  
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2500 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFBA 203
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483304
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCIA-203
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288483304

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE RFBA 203 STK
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté