Motion
LRT172223
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI06713683
N° MFRLRT172223
Prix22.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI06713683
N° MFRLRT172223

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT172223 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles nécessitant une largeur accrue et un support de charge fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT172223
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT172223 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté