Motion
CSWS10
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06714903
N° MFRCSWS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06714903
N° MFRCSWS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    8 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    57
  • CUP_NON
    037103319579

Aperçu

Description du fabricant
CSWS10N 52 PC PRISE 3/8" PRISE PRISE PROFONDE
  • La clé à cliquet à 72 dents ne nécessite qu’un élan 5°
  • Grand bouton à dégagement rapide pour une utilisation facile
  • Les douilles sont dotées de la technologie Surface Drive® pour éliminer pratiquement l’arrondissement des fixations
  • Acier au vanadium chromé
  • Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
  • Fini poli miroir Comprend :
  • Clé à cliquet : prise de 3/8 po, 10-1/4 po, 72 dents, larme à dégagement rapide
  • Rallonges : 3 po, 6 po
  • Prise de bougie : 5/8 po
  • Douilles à 12 pans : 1/4 po à 3/4 po, 7 mm à 19 mm
  • Douilles profondes à 6 pans : 1/4 po à 7/8 po, 8 mm à 19 mm
  • Boîtier en plastique