Motion
CCWS0
Jeu de clés combinées SAE - 6 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714945
N° MFRCCWS0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés combinées SAE - 6 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714945
N° MFRCCWS0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.54 lb
  • Gamme de tailles de clé
    3/8 po à 11/16 po
  • Tailles des clés
    3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    037103270443
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    6

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉS COMBINÉES DE CCWS0 6 PIÈCES SAE
  • Acier allié au chrome vanadium pour une durabilité prolongée
  • La technologie Surface Drive® à l’extrémité de la boîte élimine pratiquement l’arrondissement des fixations
  • Traité thermiquement pour une résistance maximale
  • Tailles estampillées des deux côtés pour une identification facile
  • Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
  • Fini poli miroir