Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille1-3/4 po
- Diamètre de la tête88.600 po
- Épaisseur de la tête20.100 po
- Clé à fourche Taille1-3/4 po
- Global Longueur24.0200 po
- Taille1-3/4 po
- Poids5.27 lb
Détails
- Spécifications ASMESatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Numéro CUP du fabricant037103273253
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Type d’outilSans cliquet
- TypeClé mixte
- CUP_NON037103273253
- GarantieGarantie à vie
Aperçu
- Tailles estampillées sur les deux tailles pour une lecture facile
- Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée