Motion
49-16-2660S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2660S

EXACT : 1/2 po Matrice en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06715113
N° MFR49-16-2660S
Prix24.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2660S

EXACT : 1/2 po Matrice en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06715113
N° MFR49-16-2660S
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
Prix24.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comprend
    Matrice en acier inoxydable 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242311606
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242311606

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2660S 1/2" DIE
  • Homologué pour l’acier doux et l’acier inoxydable
  • Améliore la vitesse d’installation et d’élimination des boues
  • Compatible avec les outils d’élimination concurrents
  • Croisillons gravés au laser