Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe coupe-garlock Guillotine Packing Cutter avec un plateau de coupe court est conçu pour couper tous les types de joints, y compris les joints en fibre de Kevlar, en cuivre hélicoïdal et en âme de fil. Ce coupe-joint coupe des tailles de garniture allant jusqu'à 1 po à des angles de 45 degrés ou des fesses et pour des diamètres d'arbre allant jusqu'à 4 po.
- DemandesOutil de coupe de garniture pour une coupe précise de la garniture avant l’installation
- Code d’harmonisation8205598000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Type d’outilPetite pince coupante pour anneau de garniture en guillotine
- CUP_NON717744943141
Aperçu
- Coupe-anneau guillotine avec lit court pour découper des anneaux pour s’adapter à un arbre de 4 po de diamètre max.