Motion
SU202-6 CPLG 65MM X 3-3/8 KW BE

LOVEJOY INC
SU202-6 CPLG 65MM X 3-3/8 KW BE

69790497860 Accouplement complet de disque - série SU-6, alésage fini, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI06740394
N° MFRSU202-6 CPLG 65MM X 3-3/8 KW BE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SU202-6 CPLG 65MM X 3-3/8 KW BE

69790497860 Accouplement complet de disque - série SU-6, alésage fini, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI06740394
N° MFRSU202-6 CPLG 65MM X 3-3/8 KW BE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.6900 po
  • Code de taille de raccord
    202-6
  • Distance entre les arbres
    0.6100 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.9500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.9200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    90 mm
  • Poids
    49.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Puissance à 100 tr/min
    64.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904978605
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SU-6
  • Capacité de couple
    40700 po
  • CUP_NON
    697904978605

Aperçu

Description du fabricant
SU202-6 CPLG SU 202-6 DISQUE CPLG