Motion
SAGA 18 1 , RSBX1 RSB

LOVEJOY INC
SAGA 18 1 RSBX1 RSB

Moyeu de couplage de beigne 68514426081 - S18 lb, 1.0000 po de diamètre extérieur, bride 6.2800 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06740446
N° MFRSAGA 18 1 RSBX1 RSB
Prix2,016.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SAGA 18 1 RSBX1 RSB

Moyeu de couplage de beigne 68514426081 - S18 lb, 1.0000 po de diamètre extérieur, bride 6.2800 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06740446
N° MFRSAGA 18 1 RSBX1 RSB
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
Prix2,016.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2-13 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.4400 po
  • Code de taille de raccord
    S18
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.2800 po
  • Diamètre du moyeu
    3.4400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2250 po
  • Poids
    16.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Cylindrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260819
  • Nombre de boulons
    6
  • CUP_NON
    685144260819

Aperçu

Description du fabricant
SAGA-18-CP-1 po RSBX1 po RSB