Motion
030545
Génératrice PowerSmart de la série de 120 V - Portable, à essence, puissance de sortie nominale de 2600 W, tension de sortie de 102 V, capacité du réservoir de 1.5 gal
N° D’ARTICLE MI06741961
N° MFR030545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Génératrice PowerSmart de la série de 120 V - Portable, à essence, puissance de sortie nominale de 2600 W, tension de sortie de 102 V, capacité du réservoir de 1.5 gal
N° D’ARTICLE MI06741961
N° MFR030545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de sortie maximum
    21.7 A
  • Hauteur totale
    21.0000 po
  • Longueur totale
    26.0000 po
  • Largeur totale
    14.0000 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Type de carburant
    Essence
  • Type de générateur
    Portable
  • Tension de sortie
    120 V
  • Puissance de sortie nominale
    2600 W
  • Temps d’exécution
    10.0 heures (1/4 brassées)
  • Capacité du réservoir
    1.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
ONDULEUR POWERSMART DE 030545 3000 WATTS
  • Puissance plus silencieuse*
  • Sans danger pour les appareils électroniques sensibles
  • Écran LCD StatStation®
  • Portabilité facile
  • Port de connecteur parallèle