Spécifications
Dimensions
- Courant de sortie maximum41.6 A
- Hauteur totale27.0000 po
- Longueur totale29.0000 po
- Largeur totale25.0000 po
- Poids171 lb
Détails
- Type de carburantEssence
- Type de générateurPortable
- Tension de sortie120 V, 240 V
- Puissance de sortie nominale5000 W
- Temps d’exécution12.5 heures (1/2 brassées)
- Capacité du réservoir7 gal (É.-U.)
Aperçu
- Moteur Briggs & Stratton série 1650 OHV
- Le panneau de commande multifonctionnel comprend 4 prises domestiques à DDFT et 1 prise verrouillable
- 12.5 heures de fonctionnement (à 50 % de charge) sans remplissage
- 25 % plus de puissance de surtension
- Ne jamais aller à plat