Motion
CP3019-20AF
Ponceuse pneumatique à angle rotatif de 75 mm (3 po) ; 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743285
N° MFRCP3019-20AF
Prix842.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse pneumatique à angle rotatif de 75 mm (3 po) ; 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743285
N° MFRCP3019-20AF
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
Prix842.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Longueur totale
    6.40 po
  • Taille du tampon
    3.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    3/8 – 24
  • Poids de l’outil
    0.3 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    19.30 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    6.04 pcm
  • Type de ponceuse à disque
    Angle droit
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier d'accélérateur avec verrou
  • Puissance
    0.5 hp
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Niveau sonore
    81.6 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
SABLE ANGULAIRE CP3019-20AF
  • Engrenage biseauté très durable
  • Corps compact
  • Isolation du composite sur le boîtier
  • Levier de sécurité simplifié
  • Échappement arrière
  • Capacité de plaque Roloc de 3 po (76 mm)
  • Moteur régulé 0.5 HP (375 W)
  • Vitesse libre de 20,000 tr/min
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté