Motion
FLUKE-1587 FC

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC

FLUKE-1587 FC
N° D’ARTICLE MI06745939
N° MFRFLUKE-1587 FC
Prix1,310.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC

FLUKE-1587 FC
N° D’ARTICLE MI06745939
N° MFRFLUKE-1587 FC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,310.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tests de rapport temporisés PI/DAR avec les graphiques TrendIt™s'appuyant sur des graphiques pour identifier plus rapidement l'humidité et les problèmes d'isolation contaminés • Stockage en mémoire via Fluke Connect qui enregistre les mesures sur votre téléphone ou dans le nuage et élimine le besoin d'écrire les résultats • Compensation de la température pour établir des références précises et des comparaisons historiques pertinentes • Comprend la détection de circuit sous tension pour empêcher le test d'isolation si une tension supérieure à 30 V est détectée • Fournit une compensation de température automatisée pour établir des références précises • Comprend un filtre VFD passe-bas pour des mesures précises de fréquences variables de l'entraînement du moteur • Décharge automatique de la tension capacitive pour une protection accrue de l'utilisateur • Mesure la tension CA/CC, les millivolts CC, la résistance et la continuité • Capacitance, test diode, température, minimum/max, mesures de fréquence, mesure et Sonde à distance, cordons de mesure, pinces crocodiles, thermocouple de type K, boîtier rigide et garantie de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
COMPTEUR D'ISOLATION FLUKE-1587 FC 2-IN-1
  • Tests de rapport temporisé PI/DAR avec les graphiques TrendIt de TACHE pour identifier plus rapidement les problèmes d'humidité et d'isolation contaminée
  • Le stockage de mémoire via Fluke Connect enregistre les mesures sur votre téléphone ou sur le nuage et élimine le besoin d’écrire les résultats
  • Compensation de la température pour établir des valeurs de référence précises et des comparaisons historiques pertinentes
  • Comprend la détection de circuit sous tension pour empêcher le test d’isolation si une tension supérieure à 30 V est détectée
  • Fournit une compensation de température automatisée pour établir des lignes de base précises
  • Intègre un filtre passe-bas VFD pour des mesures précises du moteur à fréquence variable
  • Décharge automatique de la tension capacitive pour une protection accrue de l’utilisateur
  • Mesure la tension CA/CC, les millivolts CC, les milliampères CA/CC, la résistance et la continuité
  • Capacité, test de diode, température, min/max, mesures de fréquence et lecture de lissage du test d'isolation
  • S’éteint automatiquement pour économiser l’énergie de la batterie
  • Comprend : sonde à distance, fils d’essai, pinces crocodiles, thermocouple de type K, boîtier rigide et garantie de 3 ans

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon