Spécifications
Dimensions
- Poids45 lb
Détails
- Méthode d’activationLevier de traction/Drapeau de poussée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePortable
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Les douches oculaires autonomes et/ou les boyaux d’arrosage sont parfaits lorsqu’un approvisionnement continu en eau potable n’est pas disponible.
- Ces unités peuvent être utilisées dans les zones à faible circulation, où l’installation d’équipement de plomberie n’est pas rentable.
- Les unités de 15 gallons fournissent environ 10 gallons utilisables (37.9 litres) d’eau pour un rinçage efficace des yeux, du visage ou du corps.