Motion
G1643
Douche d’urgence - montage horizontal, activation de la tige de traction, matériau ABS
N° D’ARTICLE MI06746632
N° MFRG1643
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douche d’urgence - montage horizontal, activation de la tige de traction, matériau ABS
N° D’ARTICLE MI06746632
N° MFRG1643
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po NPT
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Tige de traction
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    horizontal
  • Matériau de la pomme de douche
    ABS

Aperçu

Description du fabricant
DOUCHE D’URGENCE G1643 HORIZONTALEMENT
  • La douche à action instantanée à montage horizontal et à fonctionnement facile offre un jet de grand diamètre de 20” po pour une immersion complète.
  • Le bras d’actionnement et la tige de traction en acier inoxydable activent la vanne à bille 1” IPS chromée à maintien d’ouverture.
  • Entrée IPS 1” . Fournit 30 GPM à 30 PSI.
  • Pomme de douche en plastique ABS orange de sécurité.
  • Comprend un tuyau et des raccords en acier galvanisé trempé à chaud et un panneau d’identification conforme à la norme ANSI.
  • L’unité répond à la norme ANSI Z358.1 en tant que douche d’urgence.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif