Motion
00342980
0.15 à 0.175 po, profondeur de jauge 0.78 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0001 po, précision 0.0002 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06752609
N° MFR00342980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.15 à 0.175 po, profondeur de jauge 0.78 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0001 po, précision 0.0002 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06752609
N° MFR00342980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    0.7800 po
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.1750 po

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    0.1750 po
  • Mesure minimale
    0.1500 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
10-701-1 .150-.175" .78" TROU DP MIKE
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.