Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2000
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Capacité du localisateur central3 po
- Type de finDouble
- Type de contact de têteCylindrique
- Type de puissanceMécanique
- TypeLocalisateur central de barre ronde
Aperçu
- Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.