Motion
60591567
4 Piece, 18" Combination Square Set; 1/16, 1/32, 1/64 & 1/8" (4R) Graduation, Hardened Steel Blade, Cast Iron Center, Protractor & Square Head
N° D’ARTICLE MI06753088
N° MFR60591567
Prix262.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 Piece, 18" Combination Square Set; 1/16, 1/32, 1/64 & 1/8" (4R) Graduation, Hardened Steel Blade, Cast Iron Center, Protractor & Square Head
N° D’ARTICLE MI06753088
N° MFR60591567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix262.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    18 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier trempé
  • Style d’obtention du diplôme
    4R
  • Matériau de la tête
    Fonte
  • Type de tête
    Centre ;tracteur ; carré
  • Nombre de pièces
    4

Aperçu

Description du fabricant
13-277-9 18" 4R SPI MOULÉ 4 PC COMBI CARRÉ