Motion
76416569
Feuille 28 , cuisinière à pas de 0.5 à 6mm , cuisinière à TI de 4 à 56 , calibre de pas de vis en acier inoxydable 60° angle de filetage
N° D’ARTICLE MI06753434
N° MFR76416569
Prix49.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille 28 , cuisinière à pas de 0.5 à 6mm , cuisinière à TI de 4 à 56 , calibre de pas de vis en acier inoxydable 60° angle de filetage
N° D’ARTICLE MI06753434
N° MFR76416569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.50 mm, 0.75 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 6.00 mm
  • Filets par pouce
    4, 6, 8, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 16, 20, 28, 32, 40, 56

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de congés
    28
  • Plage de pas
    0.50-6.00 mm
  • Angle de filetage
    60.00°
  • Filets par pouce
    4 - 56

Aperçu

Description du fabricant
ENG. LAME 14-032-7 28 VIS SPI MÉTRIQUE