Motion
75887414
Gamme de 1/4 po, lecture de cadran 1-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 1-1/2 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06753783
N° MFR75887414
Prix241.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 1/4 po, lecture de cadran 1-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 1-1/2 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06753783
N° MFR75887414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1-1/2 po
  • Lecture du cadran
    1-100

Détails

  • Type de retour
    Ballerines et crampons
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Mesure maximale
    0.2500 po
  • Plage par révolution
    0.1000 po
  • Compteur Revolution
    Oui
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
14-654-8 .250" PLAGE 0,001 po CADRAN SPI