Motion
27455  GG501SGAF LUNETTES TRANSPARENTES

3M
27455 GG501SGAF CLEAR GOGGLE

3M™ LunettesGear 500 série GG501SGAF, verres antibuée transparents Scotchgard 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06760053
N° MFR27455 GG501SGAF CLEAR GOGGLE
Prix26.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27455 GG501SGAF CLEAR GOGGLE

3M™ LunettesGear 500 série GG501SGAF, verres antibuée transparents Scotchgard 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06760053
N° MFR27455 GG501SGAF CLEAR GOGGLE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2015
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    70071674967
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131274551
  • Types de produits
    Lunettes de sécurité
  • Style de branches
    Sangle
  • CUP_NON
    50051131274551
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
27455 GG501SGAF LUNETTES TRANSPARENTES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conception à profil bas
  • Sangle élastique ajustable
  • Ventilation indirecte
  • 3M™ Revêtement antibuée/anti-égratignures protecteur Scotchgard
  • Homologué D3 (gouttelettes et éclaboussures) et D4 (poussière)
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020

You May Also Like