Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- GradeGrain moyen
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623374819
Aperçu
- Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La conception brevetée des trous permet une coupe interrompue, réduisant la chaleur jusqu’à 30 % par rapport aux disques de préparation de surface standard
- Les trous échancrés créent un flux d’air pour tirer l’abrasif lâche et le nain loin de la zone de meulage de la surface de travail, ce qui prolonge la durée de vie du disque
- Méthode de revêtement exclusive; une couche épaisse de grain dans tout le produit prolonge la durée de vie
- La coupe contrôlée permet une productivité accrue, un fini uniforme et uniforme et une formation réduite de l’opérateur
- Imperméable et lavable