Motion
M-22
Adaptateur de roue à vis de type verrouillable avec tige - 1/4 po tige - Changement rapide
N° D’ARTICLE MI06777772
N° MFRM-22
Prix8.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de roue à vis de type verrouillable avec tige - 1/4 po tige - Changement rapide
N° D’ARTICLE MI06777772
N° MFRM-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la scie-cloche
    3/4 po
  • Diamètre min. de la scie-cloche
    1/4 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Changement rapide
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MANDrin À ROUE M-22
  • L’adaptateur de roue à vis de verrouillage avec tige est conçu pour le montage de divers types de meules abrasives et de meules de finition
  • La roue est fixée en place à l’aide d’une vis à fente
  • La conception permet un meilleur accès aux zones de travail qui peuvent être difficiles à atteindre et permet un changement rapide et facile de la roue.
  • Fini antirouille.