Motion
TUF14316ARWL
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 14.0000 po, longueur totale : 12 pi
N° D’ARTICLE MI06780813
N° MFRTUF14316ARWL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 14.0000 po, longueur totale : 12 pi
N° D’ARTICLE MI06780813
N° MFRTUF14316ARWL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    14.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    15 po
  • Profondeur du creux
    9-1/4 po
  • Largeur de la bride de passage
    2 po
  • Longueur hors tout du creux
    12 pi
  • Largeur totale du passage
    19-3/8 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po

Détails

  • Matériau du bac
    Acier au carbone
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
TUF14316ARWL-12 PI DE LARGEUR AVEC 1/4 PO AR400