Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur67 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de course intérieureNon sépareable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410084025
- Nombre de lignes2
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- CUP_NON637410084025