Motion
C1290SF590N RUBAN HUILE GAG CH 1/2"X25'

Lufkin - Tape Measure
C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 25 pi, couleur de lame argentée
N° D’ARTICLE MI06825666
N° MFRC1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 25 pi, couleur de lame argentée
N° D’ARTICLE MI06825666
N° MFRC1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25 pi
  • Diplôme
    1/8 po

Détails

  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Argent
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Couleur
    Chrome
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Code PSC
    5210
  • CUP_NON
    037103296436

Aperçu

Description du fabricant
C1290SF590N RUBAN HUILE GAG CH 1/2"X25'