Motion
48-89-9221

MILWAUKEE TOOL
48-89-9221

Jeu de mèches étagées - 3PC - 1/16 po à, 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06826190
N° MFR48-89-9221
Prix74.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-9221

Jeu de mèches étagées - 3PC - 1/16 po à, 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06826190
N° MFR48-89-9221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix74.97 $ chacun(Marché/Liste 178.90 $)

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du trou
    1/2 po
  • Diamètre minimum du trou
    1/16 po
  • Incréments d’étapes
    1/16, 1/32

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) mèche étagée n° 1, 1/8 po - 1/2 po x 1/32 po (48-89-9201), (1) mèche étagée n° 2 , 3/16 po - 1/2 po x 1/16 po (48-89-9202), (1) mèche étagée n° 4 , 3/16 po - 7/8 po x 1/16 po (48-89-9204), (1) étui de transport

Aperçu

Description du fabricant
48-89-9221 ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERCEUSE À ÉTAPE,1/4-13SZ
  • Rendement sans JAM : la conception à double cannelure offre une vitesse et un contrôle accrus
  • Jusqu’à 2X plus rapide : optimisé pour les perceuses sans fil à haute vitesse
  • Conseil pour Rapid Strike : Permet de démarrer rapidement et avec précision et génère moins de chaleur
  • Durée de vie de la mèche jusqu’à 4X  : géométrie optimisée avec revêtement en oxyde noir pour couper plus rapidement et produire moins de chaleur
  • Jusqu’à 50 % plus de trous par charge de batterie : productivité accrue de l’utilisateur
  • Marques de référence gravées au laser : s’arrêtent facilement sur toutes les tailles de trous
  • 3-Flat Secure-GripMC : réduit le glissement de la mèche dans le mandrin
  • Fabriqué aux États-Unis